Şarj ünitesi ALG 12 V BASIC M-CUBE
Şarj ünitesi, ALG 12 Basic
CHRG-(ALG 12/2 BASIC)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Ürün no.
5705720000
EAN 4061975203366
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Lityum iyon 12 V aküler için uygundur
- Li-ion, 12 V, M-CUBE BASIC aküyü şarj etmek için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Min./maks. çıkış voltajı | 12-12 V/DC |
Uygun bataryalar | 12 Volt |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Maks. şarj akımı | 2 A |
Kablo uzunluğu | 1,60 m |
Uzunluk | 170 mm |
Genişlik | 125 mm |
Yükseklik | 70 mm |