1/2 inç lokma
1/2 inç lokma anah. on iki köşe, uzun
LOKMA 1/2I-YILDIZ ALYAN-KROM-M12
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
On iki köşe, uzun
- Yüzey: Krom kaplamalı
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: On iki köşe
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Uç boyutu | XZN M12 |
Tahrik tipi | İç kare |
Uzunluk (L1) | 100 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 60 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22,5 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |