Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Şarj cihazı ALG 12 volt BASIC M-CUBE

Şarj ünitesi, ALG 12 Basic

Ürün no. 5705730000
EAN 4061975598240

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Şarj cihazı ALG 12 volt BASIC M-CUBE

Ürün no. 5705730000

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE şarj edilebilir aküler için uygundur
  • Li-ion 12 V M-CUBE BASIC şarj edilebilir aküyü şarj etmek için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. çıkış voltajı

12-12 V/DC

Uygun bataryalar

12 Volt

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Maks. şarj akımı

3 A

Kablo uzunluğu

1,60 m

Uzunluk

170 mm

Genişlik

125 mm

Yükseklik

70 mm

Maks. çıkış voltajı

12 V/DC

Maks. frekans

60 Hz

Min. frekans

50 Hz

Maks. giriş voltajı

230 V/AC

Şarj süresi

0 min

Min./maks. sıcaklık koşulları

0 - 40 °C

Min./maks. giriş voltajı

230-230 V/AC

Maks. sıcaklık koşulları

40 °C

Min. sıcaklık koşulları

0 °C

Servis parçası

Makine için şarj ünitesi

Ürün ağırlığı (parça başına)

458,000 g

Min. çıkış voltajı

12 V/DC

WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma)

5

Nominal voltaj

230 V/AC

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler