Sallanan kollu kapı sürgü kilidi, tip 17
Kanatlı kapı sürgü kilidi, tip 17
KAPI SÜRME KİLİTİ
Ürün no. 0688505832
EAN 4038898801238
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kullanımı kolay sallanan kol ile iyi güç aktarımı
Pim kaldırma yüksekliği: 16 mm
10 mm'ye kadar zemin boşluğu veya kanal alanı kullanılabilir
1 karşılık plakası dahildir
Not
Nemli odalarda kullanım için uygun değildir.
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
İki kanatlı ahşap kapılar için uygundur, etkin olmayan kanadı sabit tutar.
![]() | |
Şunun için uygun: | Çift kanatlı iç kapılar |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Uzunluk (A) | 250 mm |
Delik mesafesi (B) | 200 mm |
Genişlik | 17 mm |
Derinlik | 15 mm |
Cıvata çapı | 7,5 mm |
Askı yüksekliği (D) | 16 mm |