Sac vidası, altıköşe başlı, pullu
Sarı galv. combi pullu çel. sac vidası
AKB.PULLU ÇAMURLUK VİDASI-SW13(A2C)-8X19
Ürün no. 01298 19
EAN 4011231192262
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sarı galvanize çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 8 mm |
Uzunluk (l1) | 19 mm |
Pul çapı (d2) | 21 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Pul kalınlığı (h1) | 2 mm |
Şekil | C |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |