HSCo hassas ahşap matkap ucu Sert ahşap, ahşap ve plastikler için
Hassas ahşap helezon matkap ucu HSCo
HSCO MERKEZL.AHŞAP MATKAP UCU D10/133/87
Ürün no. 0650811000
EAN 4052712474392
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İki konik kılavuza sahip hassas taşlanmış merkezleme ucu
Mükemmel delik kalitesi için optimum merkezleme
Özel oluk geometrisi ve çift delme kenarı
Delme işlemi sırasında optimum talaş kaldırma ve denge
Hassas şekilde tanımlanmış yüzey ve profil kalitesiyle son derece düşük üretim toleransları
Daha hassas delme
Bıçak gibi keskinleştirilmiş kesme kenarları
Hızlı, hassas delme
Çift delme kenarı
- Çaptan sapmayı önler (merkezden sapmayı önler)
- Mükemmel matkap ucu dengesi
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Veri sayfaları(X)
Bangkirai gibi tropikal ahşaplar, sert ahşaplar, yumuşak ahşaplar, lifli levhalar, plastik kaplamalı lifli levhalar, laminantlar, yumuşak plastikler, sert plastikler
Çap (Ø) | 10 mm |
Uzunluk | 133 mm |
Çalışma uzunluğu | 87 mm |
Kesme malzemesi | HSCo |
Mil çapı | 10 mm |
| Önerilen hızlar | |||||
| Delik çapı | Yumuşak ahşap | Sert ahşap | Sunta | Resopal | Plastikler |
| 3 mm | 3800 devir/dakika | 2850 devir/dakika | 2500 devir/dakika | 2100 devir/dakika | 2300 devir/dakika |
| 4 mm | 2900 devir/dakika | 2150 devir/dakika | 1850 devir/dakika | 1600 devir/dakika | 1750 devir/dakika |
| 5 mm | 2350 devir/dakika | 1700 devir/dakika | 1500 devir/dakika | 1300 devir/dakika | 1400 devir/dakika |
| 6 mm | 1950 devir/dakika | 1450 devir/dakika | 1250 devir/dakika | 1100 devir/dakika | 1170 devir/dakika |
| 7 mm | 1650 devir/dakika | 1250 devir/dakika | 1100 devir/dakika | 900 devir/dakika | 1000 devir/dakika |
| 8 mm | 1450 devir/dakika | 1050 devir/dakika | 950 devir/dakika | 800 devir/dakika | 880 devir/dakika |
| 9 mm | 1300 devir/dakika | 950 devir/dakika | 850 devir/dakika | 700 devir/dakika | 780 devir/dakika |
| 10 mm | 1160 devir/dakika | 850 devir/dakika | 750 devir/dakika | 650 devir/dakika | 700 devir/dakika |
| 11 mm | 1050 devir/dakika | 780 devir/dakika | 680 devir/dakika | 580 devir/dakika | 650 devir/dakika |
| 12 mm | 970 devir/dakika | 700 devir/dakika | 620 devir/dakika | 530 devir/dakika | 580 devir/dakika |
| 14 mm | 830 devir/dakika | 600 devir/dakika | 530 devir/dakika | 450 devir/dakika | 500 devir/dakika |
| 16 mm | 730 devir/dakika | 550 devir/dakika | 470 devir/dakika | 400 devir/dakika | 440 devir/dakika |
| 18 mm | 650 devir/dakika | 480 devir/dakika | 420 devir/dakika | 50 devir/dakika | 400 devir/dakika |
| 20 mm | 580 devir/dakika | 430 devir/dakika | 370 devir/dakika | 320 devir/dakika | 350 devir/dakika |