Sac somun Tip 1
Sac somun, tip 1
SAC SOMUNU 3.5MM SARI A-FORM
Ürün no.
05001219
EAN 4011231416849
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- İki veya daha fazla parçanın hızlı ve emniyetli bağlantısı
- Kolay montaj ve söküm işlemi
- Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar
Şekil | A |
Vida için uygun | Çap 3,5 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,5-1,7 mm |
Uzunluk (L) | 16,5 mm |
Genişlik (B) | 11 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 7,2 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,6 mm |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Yüzey | Renksiz, galvanizli |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1474663, 99959146002 |