Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tamir hortumu hattı, NBR/CR

Orta yayılmalı tamir hortumu
HAVA TAHLİYE HORTUMU-8X14MM-10M

Ürün no. 0895508030
EAN 4038898316022

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tamir hortumu hattı, NBR/CR

Ürün no. 0895508030

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yakıt taşımayan uygulamalar için orta yayılmalı
  • Malzeme: NBR/CR

  • Yakıt buharlarının orta yayılımı

  • Hava koşulları, ozon ve aşınmaya karşı koruma için yağ ve aside dayanıklı dış elastomer tabaka

  • Ortadereceli sıcaklık dayanımı

  • AB Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifine uyumludur

  • Esnek
Not

Piyasada bulunan benzin ve dizel yakıtlara yenilenebilir ham maddeler eklenmesinden ve çalışma sıcaklığı aralıklarının giderek artmasından dolayı 2A tipi hortumlarının, motorlu araçlardaki yakıt taşıyan uygulamalarda kullanılması tavsiye edilmez. Üreticinin şartnamelerine uyun.



Yüksek sıcaklıklara maruz kalan yüksek performanslı motorlar için çalışma sıcaklığı ile ilgili üreticinin sağladığı teknik özelliklere uyulması gerektiğini lütfen unutmayın.



Üretim ile ilgili sebeplerden ötürü hortumlar her zaman tek parça halinde teslim edilmez. 15 m için maks. 3 parça; 10 m için maks. 2 parça.



Uygun değildir:


  • Yakıt taşıyan uygulamalarda kullanım için

  • Yakıt depolarında kullanım için

  • Dişli grubu ve motor yağları için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Motorlu araçlarda yakıt deposu taşma hattı/motor havalandırma hattı veya vakum hortumu olarak kullanıma uygundur.

İç çap (ID)

8 mm

Dış çap (AD)

14 mm

Renk

Siyah

Min. sıcaklık koşulları

-35 °C

Maks. sıcaklık koşulları

90 °C

Uzunluk

10 m

Maks. çalışma basıncı

10 bar

Test basıncı

20 bar

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler