Tırtıklı rondela, dıştan tırtıklı, tip A
DIN 6797 Tırt. Rond., çelik çinko kapl., AZ form
DIŞTAN DİŞLİ PUL-DIN6797-A(A2K)D3,2
Ürün no.
04233
EAN 4011231371278
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 6797, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Tırtıklı rondelalar, hareketli sistem sabitleme elemanlarıdır ve eksenel yönde hareket eder.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Vida dişi için uygun | M3 |
İç çap (d1) | 3,2 mm |
Dış çap (d2) | 6 mm |
Yükseklik (h1) | 0,8 mm |
Kalınlık | 0,4 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Tip A |
Tasarım | Dıştan tırtıklı |
DIN | 6797 |