Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sac somun Tip 1

Sac somun, tip 1
SAC SOMUN-MB-(A3A)-L15,5MM-D4,8MM

Ürün no. 050011365
EAN 4011231415644

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sac somun Tip 1

Ürün no. 050011365

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • İki veya daha fazla parçanın hızlı ve emniyetli bağlantısı

  • Kolay montaj ve söküm işlemi

  • Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar

Şekil

A

Vida için uygun

Çap 4,8 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,7-2 mm

Uzunluk (L)

16 mm

Genişlik (B)

14,5 mm

Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C)

9 mm

Malzeme kalınlığı (S)

0,7 mm

Malzeme

Yay çeliği CK 67

Yüzey

Renksiz, galvanizli

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

N0154452, 07129925713, A0009940545

Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir

07129901649

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler