Sac somun Tip 1
Sac somun, tip 1
SAC SOMUN-BMW-(A3A)-L24,8MM-D6,3MM
Ürün no.
050011427
EAN 4011231415835
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- İki veya daha fazla parçanın hızlı ve emniyetli bağlantısı
- Kolay montaj ve söküm işlemi
- Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar
Şekil | A |
Vida için uygun | Çap 6,3 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,7-1,5 mm |
Uzunluk (L) | 24,8 mm |
Genişlik (B) | 16 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 10,5 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,8 mm |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Yüzey | Renksiz, galvanizli |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 07129925742, 946418, 207217563, A0009940945, 1470998 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 07129901663 |