Sac somun Tip 1
Sac somun, tip 1
SAC SOMUN-BMW-(A3A)-L16,5MM-D4,2MM
Ürün no.
050011362
EAN 4011231415590
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- İki veya daha fazla parçanın hızlı ve emniyetli bağlantısı
- Kolay montaj ve söküm işlemi
- Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar
Şekil | A |
Vida için uygun | Çap 4,2 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,5-1,7 mm |
Uzunluk (L) | 16,5 mm |
Genişlik (B) | 11 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 7,5 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,5 mm |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Yüzey | Renksiz, galvanizli |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | N0154292, 07129925709, 222026, A1409941045, 7703046115 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 07129901644 |