Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 976 çelik, 4.8 galvanizli

DIN 976 çelik, 4.8 galvanizli
GİJON-DIN976-A-4.8-(A2K)-M24X1000

Ürün no. 095824

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 976 çelik, 4.8 galvanizli

Ürün no. 095824

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x2 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 976-1 (form A) with metric ISO standard thread, galvanised steel 4.8, blue passivated (A2K)

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M24

Uzunluk (l1)

1000 mm

Standartlar

DIN 976-1

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

4,8

Yüzey

Galvanizli

Şekil

A

Diş tipi

Metrik diş