Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Makine kılavuzu HSS-E

Makine kılavuzu, kör delik,HSCo,form C,mavi
HSSE MAK.KILAVZ.KÖR DELK.DIN371-MAVİ-M8
ZEBRA

Ürün no. 065308

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Makine kılavuzu HSS-E

Ürün no. 065308

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kör delik C şekilli çentik, mavi halka, 1000 N/mm2'ye kadar dayanıma sahip genel çelikler, inşaat çelikleri ve yüzeyi sertleştirilmiş çelikler, dökme çelik, küresel grafitli dökme demir ve dövülebilir demir için
Not

M12 DIN 376'dan M10 DIN 371'e kadar kör delik C şekilli çentik

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

1000 N/mm2'ye kadar dayanıma sahip genel çelikler, inşaat çelikleri ve yüzeyi sertleştirilmiş çelikler, dökme çelik, küresel grafitli dökme demir ve dövülebilir dökme demir için.

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Çelik

Delik tipi

Kör delik ≤ 2,5xD

Makine tipi için uygun

Frezeleme/matkap merkezi
Kaide delme makinesi

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi x nominal çap

M8

Hatve

1,25 mm

Uzunluk

90 mm

Mil çapı

8 mm

Gönye boyutu

6,2 mm

DIN

371

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Çıplak

Şekil

C

Karot deliği çapı

6,8 mm

Bükme açısı

40° (sağ)

Mil stili

Cylindrical with square drive

Kılavuz payı

ISO 2 (6H)

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

850 N/mm²

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4 of 4 points

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3 of 4 points

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

2 of 4 points

Malzeme alt grubu

Genel yapı çelikleri
Alaşımsız tavlama çelikleri

Ürün no. Cust. Mat. No.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler