Sac somun Tip 1
Sac somun, tip 1
BMW-SAC VİDA SOMUNU MET.(A3A)12,7/D4,2MM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- İki veya daha fazla parçanın hızlı ve emniyetli bağlantısı
- Kolay montaj ve söküm işlemi
- Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
Veri sayfaları(X)
Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar
Şekil | A |
Vida için uygun | Çap 4,2 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,2-2 mm |
Uzunluk (L) | 12,7 mm |
Genişlik (B) | 11 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 5,8 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,5 mm |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Yüzey | Renksiz, galvanizli |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 07129925730, A0009942345, 948571 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 07129901645 |
Orijinal yedek parça numarası 3'e karşılık gelir | 07129925708 |