Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çelik pul çinko gümüş Geomet M formu

Çelik pul çinko gümüş Geomet M formu
PUL-KİLİT-EMN-M-(GE321)-D12,4

Ürün no. 040112

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Çelik pul çinko gümüş Geomet M formu

Ürün no. 040112

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Spring steel, zinc flake GEOMET 321

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M12

İç çap (d1)

12,4 mm

Dış çap (d2)

27,25 mm

Yükseklik (h1)

2,85 mm

Kalınlık (s1)

1,8 mm

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Pul çinko gümüş

ROHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi

720 h

Şekil

M

Şunun için uygun:

Yüksek mukavemetli bağlar

Kilitleme fonksiyonu

Cıvata sabitleyici