Sunta vidası, kendinden pullu, diğer
Sunta vidası, kendinden pullu, diğer
PULLU AHŞ.VİDA(ASSY) (A2L)AW40 8X200/80
ASSY SK
Ürün no.
0184608200
EAN 4038898347668
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 200 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 80 mm |
Kafa çapı (dh) | 23 mm |
Vida iç yolu | AW40 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Sarı galvanizli |