DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9
DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9
HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S2,5(SYH)M4X35
Ürün no.
00894 35
EAN 4045727120781
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
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 35 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,96 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,48 mm |
Vida iç yolu (s1) | IH2,5 |
Standartlar | ISO 10642 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Ürün sınıfı | A |