Sabit tutuculu aparat tekerleği
Sabit mak. tek., sabit tutuculu, iz bırakmaz, gri
TEKERLEKLİ AYAK 100 ÇAP
Ürün no. 0683567862
EAN 4045727124321
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Sürtünme yatağı göbeği
- Döşemeye zarar vermez
- Mukavemet: 80±5 Shore A
- Aşınmaya dayanıklı tamamen kauçuk lastikler
- Jant, perçinli ve elektro galvanizli iki sac çelik diskten oluşur
- Düşük gürültülü
- Düşük yuvarlanma direnci
- Uygulama sıcaklığı: -20°C ila +60°C
- Elektrolitik galvanizli sac çelikten yapılmış muhafaza
- Gres yağlamalı çift bilyalı bilezik
- Toz koruma halkası
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
Nemli ortamlar için. Seyreltilmiş asitlere dayanıklı. Organik çözücüler ve yağlara karşı dayanıklı değil. Bu makaralar mobilya, mağaza eşyası, ekran sistemleri için kullanılır, aynı zamanda endüstri ve el sanatları ile otel ve hastanelerde de kullanılır.
![]() | |
Rulo çapı (D) | 100 mm |
Yük kapasitesi | 80 kg |
Yükseklik (H) | 128 mm |
Rulo genişliği (L) | 30 mm |
Delik mesafesi (a) | 80 mm |
Delik mesafesi 2 (b) | 60 mm |
Uzunluk (A) | 100 mm |
Genişlik (B) | 85 mm |
Uzatılmış delik genişliği (c) | 9 mm |
Min. sıcaklık koşulları | -20 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 60 °C |