Sabit tekerlek
TAKIM ARABASI TEKERLEĞİ, 50 KG, D50 MM
Ürün no. 0683567051
EAN 4049557071107
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kumaş zemin için sert diş
Taş, ahşap zeminler, fayanslar ve diğer kumaş olmayan zemin için yumuşak diş
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yük kapasitesi | 50 kg |
Rulo genişliği (L) | 19 mm |
Rulo çapı (D) | 50 mm |
Yükseklik (H) | 51 mm |
Delik mesafesi (C) | 54 mm |
Cıvata deliği derinliği | 68 mm |
Arka delik boyutu (c) | 6,2 mm |