Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 6797 galv.çelik, AZ

DIN 6797 galv.çelik, AZ
DIŞTAN DİŞLİ PUL-DIN6797-AZ(A2K)D10,5

Ürün no. 042310

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 6797 galv.çelik, AZ

Ürün no. 042310

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6797, galvanised steel, blue passivated (A2K)

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M10

İç çap (d1)

10,5 mm

Dış çap (d2)

18 mm

Yükseklik (h1)

1,8 mm

Kalınlık

0,9 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

ROHS uyumlu

Evet

Şekil

Tip A

Model

Dıştan tırtıklı

DIN

6797

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler