Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

SDS-plus drive uyumlu şafta sahip darbeli matkap ucu Quadro-S

Darbeli matkap ucu Quadro-S plus
DAR.MATK.UCU PLUS QUADR.S D18/250/200

Ürün no. 0648701825

EAN 4045727118849

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
SDS-plus drive uyumlu şafta sahip darbeli matkap ucu Quadro-S

Ürün no. 0648701825

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İki kesme kenarlı uca sahip geleneksel matkap uçlarına kıyasla önemli oranda daha pürüzsüz çalışma ve daha iyi hassasiyet sağlayan hızlı delme işlemi için X şeklinde uç geometrisi ve dört spiralli besleme helezonuna sahip güçlü darbeli matkap ucu.

Sapma olmaz


Dört kesici kenarlı geometri sayesinde matkap ucu donatı demirlerine doğru çok daha az sapma yapma eğilimdedir.



Hassas nokta delme


Özel kendinden merkezleme noktası, nokta delmede hassasiyet sağlar.



Daha iyi hassasiyet


Bunun nedeni, matkap ucunun dört kesme kenarının matkap deliğine daha iyi yerleştirilmesi ve dört spiralli matkap ucu helezonu ile daha küçük sürtünme yüzeyidir. Dört büyük hacimli besleme helezonu, delme işlemi nedeniyle oluşan tozun daha iyi şekilde tahliyesini sağlar.

Not

Lütfen unutmayın: Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın!

Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Doğruluk (nokta sistemi)

2/4 nokta

Takviye dayanımı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çap (Ø)

18 mm

Uzunluk

250 mm

Çalışma uzunluğu

200 mm

Kesici kenar sayısı

4 ADET

Spiral sayısı

4 ADET

Şaft

SDS-Plus için uygun

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adaptör,lokma aletleri için

ADAPTÖR-PLUSTAN MAXA DÖNÜŞTÜRÜCÜ

For drill bits with SDS-plus mounting shank on machines with SDS-max drive arbour
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler