Darbeli matkap ucu Max Quadro-L
Longlife Quadro-L kırıcı delici matkap ucu Max
DAR.MATK.UCU MAX QUADR.L D22/320/200
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Takılmaz ve merkezden sapmaz
Simetrik 4 adet 90° kesme kenarı geometrisi, betondaki donatılara veya sert çakıllara denk gelmesi matkap ucunun takılmasını veya merkezden sapmasını önler.
Mükemmel delme özellikleri
Matkap ucu çapına uyarlanmış uç geometrisi sayesinde mükemmel delme işlemi.
- 12–15 mm: Tek parça karbür eleman (Şekil 1) çelik gövdeyle maksimum bağlantı yüzeyi sayesinde yüksek denge sağlar.
- 16–30 mm: Daha hızlı delme işlemi için çok parçalı karbür eleman (Şekil 2) ve burulma kuvvetlerinin sönümlenmesini sağlayan üç bölmeli tasarım
- 32–40 mm: Çok parçalı son derece geniş karbür eleman (Şekil 3) ve yüksek performanslı kırıcı delici matkaplarda kullanıldığında dayanıklılığı artırmak için özel takviyeli uçlar.
Açılan delikte optimum kılavuzlama
Matkap ucu, dört kesme kenarı ve dört ağızlı geometrisi sayesinde, delik içine optimum şekilde yönlendirilir. Ankraj için ideal olan mükemmel silindirik delikler elde edilir.
Sabit delme hızı
Özel uç geometrisi sayesinde delme ucunun tüm kullanma süresi boyunca delme hızı sabit kalır.
Hassas delme
Kendi kendine merkezlemeli özel uç, hassas şekilde kılavuz açılabilmesini sağlar.
Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir.
Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın.
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 22 mm |
Uzunluk | 320 mm |
Çalışma uzunluğu | 200 mm |
Spiral sayısı | 4 ADET |
Delme hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Doğruluk (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Takviye dayanımı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şaft | SDS-max |