Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form
DIN 7603 Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form
ALUM.PUL(CONTA)DIN7603-ALU-A-16X22X1,5
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Korozyon direnci nedeniyle alüminyum conta (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir.
- Isı sayesinde, metal contanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerinde tutunma sağlar.
Sızdırmazlık contalarını kullanırken boyutların iç ve dış çap olarak belirtildiğini bilmelisiniz, mesafe darsa iç çap belirleyicidir; örneğin bir 10x12 pul bir 10x14 veya hatta bir 10x16 pulla değiştirilebilir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Çıplak |
Şekil | A |
Nominal boyut | 16 x 22mm |
İç çap (d1) | 16,2 mm |
Dış çap (d2) | 21,9 mm |
Kalınlık (h1) | 1,5 mm |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | Citroen: 22478 009 K, Mercedes: 007 603 016102, VW/Audi: N.013 814.1 |
Maks. sıcaklık direnci | 200 °C |
DIN | 7603 |