Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Elmas fayans kuru sistem karot ucu M14 seti

Fayans için elmas kuru sistem karot ucu M14
ELMAS KAROT UCU KURU KESİM M14 D20

Ürün no. 5457235020
EAN 4053479436999

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elmas fayans kuru sistem karot ucu M14 seti

Ürün no. 5457235020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Avuç içi taşlama makinesinde kullanılan en zorlu malzemelerin delinmesinde dahi kuru delme için özel olarak geliştirilmiş elmas karot ucu.

Son derece hızlı delme,


vakumlu elmas kaplama sayesinde



Özel soğutma mumu ile çapı 14 mm'ye kadar



Matkap karotunun kolay çıkarılması


  • Yan yuvalar ile < 50 mm çap

  • Yan yuvalar ve ek delikler ile 50 mm'den büyük çap
Not
  • Su gerekli değildir!

  • Hız düzenlemesi gerekli değildir.

  • Matkap uçları, gerekenden yaklaşık 0,5 mm ila 1 mm arası daha uzundur. Bu, fayansa zarar vermeden yüzeyi daha derin delmeye (örn. bir beton matkap ucu) olanak tanır.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Özellikle 15 mm'ye kadar kalınlığa sahip fayans ve seramik işleri için uygundur. Belirtilen çalışma uzunluğuna kadar daha kalın malzemeler delinebilir ancak soğutma amaçlı daha fazla molalar vermek gerekli olacaktır.

  • Sert seramik, ince granit ve mermer paneller ve sert pişmiş tuğlalar için uygundur.
Kılavuz
  • Spot delik açma: Uç hareket ederken bir açıda tutun, ardından yavaşça dikey bir konuma hareket ettirin.

  • Hafif dairesel hareketler delme hızını arttırır ve matkap uçlarını korur.

  • Dikkat: Özellikle 30 saniyeden uzun bir süre delme gerçekleştirilirken veya kalın malzemeler delinirken, soğuması için matkabı kısa bir süre bekletmeniz gerekir.

  • Matkabın soğumasını sağlamak için verilen düzenli duraklamalar, matkap uçlarının kullanma süresini uzatır.

  • Matkap uçlarını sadece dönüş modunda kullanın!

  • Uygun koruyucu ekipman kullanıldığından emin olun!

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme düzeni (nokta sistemi)

2/4 nokta

Sorun çözücü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çap (Ø)

20 mm

Çalışma uzunluğu

35 mm

Uzunluk

60 mm

Tasarım

Yan yuvalar

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler