Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çelik dübel W-SD

Çelik dübel W-SD
DÜBEL M6-50- 6X84

Ürün no. 0905700407
EAN 4011231852418
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik dübel W-SD

Ürün no. 0905700407

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ahşap, metal ve panel malzemeleri için geçmeli montaj dübeli. Beton için

Durduruculu matkap ucu kullanılmalıdır


Dübeller ve durduruculu matkap uçları mükemmel şekilde koordineli bir sistem oluşturur. Bu sistem ünitesi, montaj hatalarını önler ve bağlantıyı onayda öngörüldüğü gibi sağlar.



  • Montaj tipi: Geçmeli montaj

  • Küçük matkap deliği derinliği (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 mm; W-SD 8: 43 mm)

  • Minimum parça kalınlığı (hmin = 80 mm)

  • Küçük matkap deliği çapı

  • Takıldıktan sonra beklemeye gerek kalmadan hemen yük taşıma kapasitesi

  • Montaj torku gerekmeden kolay takılma

  • Sürtünmeli kilitlenme yoluyla sabitleme – mesafe kontrollü genişleyen dübel
Performans Kanıtı

Yük taşıyıcı olmayan sistemlerin betona çoklu bağlantısı


Avrupa Teknik Onayı ETA-07/0138



"Betonda Kullanım için Çelik Dübeller" için Avrupa Teknik Onayı Yönetmelikleri (ETAG), Ek C, ölçüm işlemi C'ye göre boyutlandırılmıştır



Yangın dayanımı (sabitleme tabanı: beton C20/25 ila C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): "Yangın dayanımı açısından betona sabitlemelerin değerlendirilmesi" Teknik Raporu TR 020 (ETA-07/0138'e dahil edilmiştir)

Not

Onayda düzenlenen dirençlerin kısmi güvenlik faktörleri ve γF = 1,4'ün etkilerinin kısmi bir güvenlik faktörü hesaba katılmıştır. Çekme ve yanak yükleri birleştirme, kenar etkisi ve dübel grupları üzerine bilgiler için lütfen Avrupa Teknik Onayı Yönetmelikleri (ETAG) Ek C'ye başvurun.


Onayda önerildiği gibi yM,fi = 1,0'ın yangına maruz kalma üzerine yük taşıma kapasitesi için kısmi güvenlik faktörleri ve yF = 1,0'ın etkilerinin kısmi güvenlik faktörü hesaba katılmıştır.


Karbür duvarcılık matkapları, sabitleme dübelleri için delik açmak üzere kullanılan karbür kesme uçlarına sahip duvarcılık matkaplarının özellikleri, gereksinimleri ve testleri üzerine Alman Bina Teknolojisi Enstitüsü (DIBt) ve Alman Alet Üreticileri Derneği'nin (FWI) uygulama esaslarında belirtilen teknik özelliklere uymalıdır. Würth darbeli matkapları, uygulama esasında belirtilen teknik özellikleri karşılar.

Yük taşıyıcı olmayan sistemlerin betona çoklu bağlantısı


Avrupa Teknik Onayı ETA-07/0138



"Betonda Kullanım için Çelik Dübeller" için Avrupa Teknik Onayı Yönetmelikleri (ETAG), Ek C, ölçüm işlemi C'ye göre boyutlandırılmıştır



Yangın dayanımı (sabitleme tabanı: beton C20/25 ila C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): "Yangın dayanımı açısından betona sabitlemelerin değerlendirilmesi" Teknik Raporu TR 020 (ETA-07/0138'e dahil edilmiştir)

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Yük taşıyıcı olmayan sistemlerin betona çoklu bağlantıları, hafif tavan kaplaması ve asma tavanların sabitlenmesi için kullanılabilir


Çatlaklı betonda (çekme bölgesi) ve çatlaksız betonda (basınç bölgesi) Avrupa Teknik Onayı ile sabitleme. Dübel, EN 206:2000-12'ye göre min. C20/25 ve maks. C50/60 beton sınıfına sahip güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş standart betonda kullanım için Avrupa Teknik Onayına sahiptir



Dübel, ağırlıklı olarak statik yükler veya yarı statik yüklerle sabitlemeler için kullanılabilir, W-SD (galvanizli çelik) kuru iç mekanlarda kullanılabilir



Tavan alt yapılarını çengel uçlu tel, verniyer askılar, delikli kayışlar, asma tavanlar, kayar tavan konnektörleri, tavan panelleri, ahşap kirişler, yanmaya dayanıklı paneller vb. ile bağlamaya uygundur.

Ankraj çapı

6 mm

Ankraj uzunluğu (l) (l)

84 mm

Maks. bağlantı yüksekliği (t fix)

50 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

6,0 mm

Birçok bağlantılı merkezden merkeze mesafe (s cr)

200 mm

Birçok bağlantı için kenar açıklığı (c cr)

150 mm

Minimum bileşen kalınlığı (h min)

80 mm

Matkap deliği derinliği (h 1)

32 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

7 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

26 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler