Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Panç HW

Panç HW düz kesim
HW MERKEZLEMELİ PANÇ-PASLNMZ.İÇİN-D40MM
ZEBRA

Ürün no. 063013040
EAN 4024835699181
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Panç HW

Ürün no. 063013040

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Düz kesim

Özel olarak eşleşen, kesme basıncını azaltan kesme şekline sahip düzenli CNC taşlama


Düşük toleranslı hassas, temiz kesim



Kademeli, optimize edilmiş merkezleme matkabı (GS korumalı sistem)


  • Matkap merkezlemeli uç yapısı sayesinde zahmetli merkezleme delme ihtiyacını ortadan kaldırır

  • Daha az delme kuvveti ve daha düşük güç tüketimi ile birlikte delme süresinde %50'den fazla (kullanılan el matkabına göre değişir) düşüş


Benzersiz, tam otomatik lehimleme işlemiyle karbür dişlerin hassas, optimum şekilde gömülü olarak konumlandırılması


Yüksek kesme gücü ve uzun kullanım ömrü



Kesme derinliği sınırlayıcı


İş kazalarını önler ve aleti ve makineyi hasara karşı korur



Çıkartma yayı


  • Matkap ucu malzemeye girdiğinde ön delme sonrasında darbeye duyarlı karbür dişleri korur

  • Delme işlemi tamamlandığında delinmiş parçayı ("matkap çekirdeği") otomatik olarak çıkarır


∅ 32 mm'den yukarısı için ayrı sertleştirilmiş şaft


∅ artışı ile bağlantılı artan burulma ve torkların telafisi

Not
  • Panç, mandrene emniyetli bir şekilde bağlanmalıdır

  • Pançın eğilmesini engelleyin

  • Çalışma sırasında güvenlik gözlükleri, eldivenleri vb. gibi uygun koruyucu kıyafetler giyilmelidir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Takım çelikleri, inşaat çelikleri, demir dışı metaller, paslanmaz metaller (ör. A2 ve A4), asbest, cam elyaf ve plastikler, PVC, çinko, alçı levhalar, hafif inşaat levhalarında ve örneğin mobilyaların arka panelleri gibi ince çeperli ahşap ve laminant panellerde dik ve elle tutulan matkaplarla kullanım içindir.

Kılavuz

Çelikteki maks. kesme derinliği = 4 mm, paslanmaz çelikteki maks. kesme derinliği = 2 mm. Testerenin yeterince soğutulduğundan/iyice yağlandığından emin olun. Tavsiye edilen devir sayılarına uyulmalıdır. Elle yönlendirilen matkaplarla salınım hareketleri yapmayın çünkü bu hareket karbür dişler üzerinde dişlerin kırılmasına yol açabilecek eşit olmayan yükler oluşturur. Çapı 30 mm ve üzeri olan testereler için dik matkap kullanın.

Çap (Ø)

40 mm

Delme derinliği

12 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler