Konik pim, sertleştirilmemiş
DIN 1 Konik pim, sertleştirilmemiş A1 pasl. çelik
KONİK PİM DIN1(A1)-3X30
Ürün no. 026753 30
EAN 4045989899968
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 1, paslanmaz çelik, A1, düz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 3 mm |
Uzunluk (l1) | 30 mm |
Standartlar | DIN 1 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A1 |
Yüzey | Düz |
Şekil | B |
RoHS uyumlu | Evet |
