Silindir havşa başlı sac vidası, C form, yıldız PH
DIN 7983, düz A2 paslanmaz çelik, PH, C form.
YHMB.SAC VİDASI DIN7983-PH2(A2)3,9X19
Ürün no. 012439 19
EAN 4011231189279
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7983, kaplamasız A2 paslanmaz çelik. Phillips başlı.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Standartlar | DIN 7983 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Şekil | C |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Tahrik tipi | H |
Vida iç yolu | H2 |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Uzunluk (l1) | 19 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,3 mm |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
RoHS uyumlu | Evet |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |