Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

T kollu lokma anahtarı

T uzun kollu dış altıköşe başlı tornavida
T-LOKMA-PLASTİK SAPLI-12X300MM

Ürün no. 061312212
EAN 4038898779711
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
T kollu lokma anahtarı

Ürün no. 061312212

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Altıköşe başlı bağlantılar için
  • Şaft: Yuvarlak şaft, krom kaplamalı

  • Uç: DIN 475/2

  • Çıkıntılı dişli saplamalar için iç oyuk

  • Standart: DIN 3125
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Yüzey

Nikel kaplamalı

Lamalar boyunca genişlik

12 mm

Uzunluk (L1)

300 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

300 mm

Tutma sapı genişliği (T)

35 mm

Tutma sapı genişliği x tutma sapı uzunluğu (BxC)

35 x 104 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler