ISO 8752 çelik düz
YARIK PİM ISO8752-(YAY ÇELİĞİ)-3X20
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Delik çapı, nominal çapla aynıdır (tolerans 12 H).
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 3 mm |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Çıplak |
ROHS uyumlu | Evet |
Model | Kuvvetli tip tasarım |
Standartlar | ISO 8752 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!