Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

İç döşeme klipsi Tip 1

İç döşeme klipsi, tip 1
VW/AUDI-KAPI DÖŞEME KOPÇASI ŞEFFAF

Ürün no. 0501101308

EAN 4047376893948

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İç döşeme klipsi Tip 1

Ürün no. 0501101308

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Dört ayaklı, yuvarlak olmayan kafa
  • Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.

  • Tolerans telafisi mümkündür

  • Döşemenin sökülmesi mümkündür

  • Sızdırmaz olarak da işlev görür
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması

Min./maks. matkap deliği çapı

7,9-7,9 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,6-1 mm

Kafa çapı (A)

13,5 mm

Baş altı uzunluk (B)

16,4 mm

Göbek çapı (C)

6 mm

Kavrama aralığı kafası (D)

2,8 mm

Renk

Beyaz

Malzeme

PA 66 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Üniversal

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

171867299B

kurulum konumu

Kaporta

Araç tipi

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler