Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin alüminyum/alüminyum
MERC.POP PERÇN-ALU/ST A2K(10,5-12,5)4X16
Ürün no.
09374 16
EAN 4011231861885
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Standart perçinleme aralığı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4 x 16 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 10,5-12,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1 mm |
Kesme kırılması yükü | 1200 N |
Germe kırılması yükü | 1700 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Galvanizli |
Matkap deliği çapı | 4,1 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | mercimek başlı |