ISO 4029, A4, 21H, düz
SETSKUR ISO4029-A4-21H-IH2,5-M5X25
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Halka uçlu çapı (d2) | 2,5 mm |
Vida iç yolu (s1) | IH2,5 |
Standartlar | ISO 4029 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Çıplak |
Sertlik kategorisi | 21H |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Uç şekli | Kovan ucu |
ROHS uyumlu | Evet |