Lale perçin, düz başlı
Lale perçin alüminyum/çelik çinko kaplamalı
LALE PR(ALU/ST)-(-/A2K)-(8,0-15,0)4,8X21
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 21 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,1 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 8,0-15,0 mm |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Matkap deliği çapı | 5 mm |
Kesme kırılması yükü | 1800 N |
Germe kırılması yükü | 2000 N |
Nominal çap x uzunluk (Ø d x l) | 4,8 x 21,0 mm |
Vida başı tipi | Yassı mercimek başlı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3,506 g |