Rulo zımpara
Kumaş zımpara rulosu
RULO ZIMPARA DOKUMA 115MMX25M P60
ZEBRA
Ürün no.
067511560
EAN 4011231555630
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Dense and uniform scattering for an even grinding finish
- Dolgu malzemesi: Pamuklu dokuma/oldukça esnek
- Bağ: Sentetik reçine bağlama
- Kum:
- Alüminyum oksit
- ORSY 10 rulo aparatı için uygun
- Sık ve homojen kum dağılımı sayesinde her bölgede eşit zımparalama
- Oldukça esnek tasarım
- Dar yarıçaplar ve eğrilikler için bile tane kırılması olmaz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Özellikle elle zımparalama işlerinde sert ahşap türlerini ve kaplamaları işlemek için. Kumaş tabanlı aşındırıcı, yüksek profilli parçaların/eğriliklerin zımparalanmasının zorunlu olduğu yerlerde kullanılabilir. Oldukça esnek tasarım, bu tür bir iş için en önemli özelliktir. Rulo zımparalarımız bu önemli gereksinimi karşılar.
Genişlik | 115 mm |
Uzunluk | 25 m |
Izgara boyutu | 60 |