Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Ratschen-Ringmaulschlüssel flexibel

Ratschenringmaulschlüssel, flexibel, poliert
RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10

Art.-Nr. 071425310

EAN 4038898735014

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ratschen-Ringmaulschlüssel flexibel

Art.-Nr. 071425310

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Flexibler Ratschenkopf für noch mehr Freiraum für die Finger und zum Überwinden von Hindernissen

Antrieb Ringseite:


  • POWERDRIV modifiziert 12kt.

  • Feinverzahnt - 72 Zähne, 5° Drehwinkel

  • Präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf

  • Schmal zum Arbeiten an engsten Stellen


Flexibler Ratschenkopf:


  • 180° Gelenk

  • Hohe Flexibilität bei der Befestigung oder dem Lösen besonders in engen Bauräumen


Norm: max. Drehmoment nach DIN 899



Geometrie:


  • Ringseite gerade

  • Maulstellung 15°
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit dem max. Drehmoment belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lösen der Schrauben mit der Maulseite, Anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite.

Schlüsselweite (SW)

10 mm

Länge (L)

159 mm

Mauldicke (a1)

5,6 mm

Ringdicke (a2)

7,3 mm

Maulbreite (außen) (b1)

20,9 mm

Ringaußendurchmesser (d)

19,1 mm

Drehmoment max. (F max.)

59 Nm

Werkstoff

Werkzeugstahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen