Rakor anahtarı, altıköşe
Rakor anahtarı, altıköşe
REKOR ANAHTARI-10X11-KROM-153MM
Ürün no. 0714240101
EAN 4046778426303
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metrik, açık, rakor somunu anahtarı
- Tahrik: Altıköşe POWERDRIV
- Standart: DIN 3118
- Geometri, 15° köşeli halka yanları, 5° köşeli halkalar
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Rakor somunlarını ve boru cıvatası bağlantılarını sıkıştırmak ve gevşetmek
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 10 x 11 mm |
Uzunluk (L) | 153 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 8 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 8,5 mm |
Halka dış çapı (b1) | 19,4 mm |
Halka dış çapı 2 (b2) | 21,4 mm |
Min. halka açıklığı (B1 min) | 7 mm |
Min. halka açıklığı 2 (B2 min) | 9 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |