Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Raf taşıyıcı, basınçlı çinko döküm, açılı

RAF PIMI 5 MM

Ürün no. 0683302

EAN 4011231566551

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Raf taşıyıcı, basınçlı çinko döküm, açılı

Ürün no. 0683302

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Push-fit
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Nikel kaplamalı

Delme çapı

5 mm

Min. matkap deliği derinliği

8 mm

Genişlik

9 mm

Yükseklik

9,5 mm

Pim uzunluğu

7,8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler