Raf taşıyıcı Fixograss 9000
Raf taşıyıcı Fixograss 9000
RAFIX RAF PİMİ BAĞLNT.PARÇASI(ZAMAK-E2J)
Ürün no. F148043036
EAN 9003012517611
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ağır yüklü raflar için (DIN 68874 yük seviyesi L75'e uygun 4 destek, test yükü 1500 N)
Mobilya bağlantı fonksiyonlu raf taşıyıcı
- Optimum raf taşıyıcı için geniş metal yüzey alanı
- Vidalı model, ünitenin yan taraflarının "bükülmesini" önler
Klips sistemi
Kolay kurulum
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Montaj tipi | Euro vidalarla, çap 6,3 mm |
Min. taban kalınlığı için uygun | 19 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!