Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Flanşlı, mercimek başlı sac cıvatası

Çelik, siyah Delta Seal, mer. baş., H
PULLU YMB.SAC VİDA.PH2-DELTA(SYH)4,8X13

Ürün no. 013404813
EAN 4011231192958
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Flanşlı, mercimek başlı sac cıvatası

Ürün no. 013404813

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çelik, siyah Delta Seal, PH kafa tipi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Tüm yumuşak malzemelerin (ör. plastik) pano, iç koruma gibi, motorlu araçların iç kısmına cıvatalı bağlantıları için uygundur.

Malzeme

Çelik

Yüzey

Pul çinko, siyah

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

LG-FLG

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Uzunluk (l1)

13 mm

Kafa çapı (dk)

12 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,25 mm

Tahrik tipi

K

Vida iç yolu

H2

Pul kalınlığı (t)

1,2 mm

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler