Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Araç tesisat kablosu FLRY

Araç tesisat kablosu FLRY
ARAÇ TESİSAT KABLOSU 1,5MMX100M SİYAH

Ürün no. 0770100
EAN 4045989212828
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Araç tesisat kablosu FLRY

Ürün no. 0770100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 m

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ORSY® 10 rulo standı için plastik makarada
  • %99,9 bakır içeriği ile en iyi kalite

  • Nominal voltaj: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC dış kaplama

  • Silikon, kadmiyum ve kurşun içermez

DIN/ISO 6722'ye uygundur

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel kesiti

1,5 mm²

Renk

Siyah

Dış çap

2,30 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 85 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler