İnce çeperli ısıyla daralan makaron
Isı ile daralan makaron
ISIYLA DARALAN MAKARON 19,0-9,5MM/1M SYH
Ürün no.
07718190
EAN 4011231771870
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Dahili yapıştırıcısız
ORSY® 10 mukavvaya sarılmış rulo halinde
UL 224 (şeffaf türevi hariç)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Renk | Siyah |
Çap | 19,1 mm |
Çap (büzülmüş) | 9,5 mm |
Büzüldüğünde manşon-et kalınlığı | 0,69 mm |
Yalıtkan dayanımı | 20 kV/mm |
Min./maks. büzülme sıcaklığı | 90 - 200 °C |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -55 - 125 °C |
Malzeme | Poliolefin |
Alev geciktirici | Evet |
Uzunluk | 5 m |