Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pütür alt koruma boyası

Pütür alt koruma boyası
PÜTÜR ALT KORUMA BOYASI SİYAH 1LT

Ürün no. 0892072

EAN 4045989997848

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pütür alt koruma boyası

Ürün no. 0892072

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Bitüm bazlı, üzeri boyanamaz, çözücü içerikli kaplama
  • Uzun süreli koruma ve ses önleyici etki ile

  • Sıçrayan suya ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
Not

Motor, şanzıman, fren aksamlarına, şaft yüzeyi, egzoz yüzey ve bağlantılarına püskürtmeyin. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürtün.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Boya ihtiyacı olmayan gövde altı parçalarda onarım ve koruma için. Örneğin tekerlek davlumbazları, pütürler vb. içeren dış uygulamalarda ses önleyici bileşen olarak kullanıma uygundur.

Kılavuz

Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yüzey kuru olmalı ve pas, kir veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama püskürtme mesafesi 30 cm'dir. Daha kalın kaplamalarda ürünün kaplamalar arasında kurumasını bekleyin. Çalışma basıncı: 3–6 bar.

Kimyasal baz

Bitüm

Yüzey ön işlemi gerekli

Kuru, toz ve yağdan arınmış

İçerik

1000 ml

İçerik ağırlığı

1098 g

Koku/oda kokusu

Özellik

Renk

Siyah

Min. katı oranı

66 %

Min./maks. sıcaklık direnci

-25 - 80 °C

Tam kuruma koşulları

20°C'de, 400 μ ıslaklık

Min. püskürtme mesafesi

20 cm

Yüzey oluşturma süresi koşulları

20°C'de

Min. yüzey oluşturma süresi

75 dak

Kuruma süresi

2,5 h

Kuruma süresi koşulları

20°C'de

Yoğunluk

1,09 kg/m³

W

200 °C

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Maks. sıcaklık direnci

80 °C

Min. sıcaklık koşulları

-25 °C

Min. sıcaklık direnci

-25 °C

Maks. püskürtme mesafesi

30 cm

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Hayır

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alt koruma pütür tabancası

HAVALI PÜTÜR TABANCASI

Taş ve çözücü içeren pütür alt koruma ürünleri uygulamak için.
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler