Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zinkspray Hell Promo-Box 6-teilig
Langzeitschutz und Ausbesserung metallischer Oberflächen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr guter Korrosionsschutz
- Selbst bei leichten Beschädigungen wird das Metall aktiv geschützt
- Über 200 Stunden Salzsprühbeständigkeit (DIN 50021 SS)
Sehr gute Hafteigenschaften auf blankem Metall
Sehr gute Punktschweißeigenschaften
AOX-frei. Zur Grundierung für PU-, MS-Polymer- und Hybrid- Dichtmassen ROSTSTOP QUATTRO Art. 08932141 verwenden
Zur optischen Aufwertung, Ausbesserung und zum Schutz vor Korrosion von metallischen Oberflächen.
1. Dose ca. 3 Minuten schütteln. Mischkugel muss hörbar sein.
2. Untergrund muss gereinigt, sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
3. Mindestens 40μm für einen guten Korrosionsschutz auf den Untergrund auftragen. Optimale Verarbeitungstemperatur: 20°C.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!