Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende
Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg
Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg - 1
Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg - 2
Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg - 3
Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg - 4
Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg - 5
Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg - 6
Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg - 7
Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg - 8
Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg - 9
Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg - 10

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg

Basis-Standard-Schubkasten für jede Anwendung mit allen benötigten Komponenten in einem Komplett-Set

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Integriertes Dämpfungs-System Soft-close

  • Gleiche Einbaumaße wie Nova Pro Scala

  • In Kombination mit Rechteckreling-Set Nova Pro Scala kann das Basis-Set als Frontauszug verwendet werden

  • Traglast 40 kg

  • Besonders leichtes Öffnen und exzellente Laufeigenschaften

  • Vollsynchronisierte Führungstechnologie

  • Geringste Absenkwerte

  • Robuste Bauweise und höchste Stabilität

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front

  • Werkzeuglose Seitenverstellung

  • Integrierte Höhenverstellung

  • Gleiche Boden- und Rückwandbreite

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig

  • Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseite und geringe Einbaubreite

  • Kompatibel mit Nova Pro Scala Organisations-Systeme
Hinweis

In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.


Mindestmaß zu Befestigung der Führung von 58 mm beachten!


Ab Korpusbreite 800 mm Front-Bodenverbinder Art.-Nr. F148026744 empfohlen


Voraussichtlich lieferbar ab 3. Quartal 2023