Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende
ZANGENSORTIMENT, 4-TEILIG REDSTRIPE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ZANGENSORTIMENT, 4-TEILIG REDSTRIPE

Die Ein-Schritt-Lösung für Profis. Aus Chrom-Vanadium-Stahl für außergewöhnliche Haltbarkeit und längere Standzeit. Präzision beim Greifen und Schneiden von Oberflächen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kombinationszange


Mit präziser Schneidkante für saubere und mühelose Schnitte durch weiche und harte Materialien



Flachrundzange


Präzisionsspitzen für hohe Biegelasten und präzises Greifen und Biegen unter beengten Platzverhältnissen



Seitenschneider


Für harte und weiche Drähte. Versetzte Klingen sorgen für eine komfortable Hand- und Handgelenkshaltung sowie für Platz für die Finger bei Arbeiten in der Nähe von angrenzenden Oberflächen.



Wasserpumpenzange


Mit Drucktaste zur Verriegelung für schnelle Bedienung und ohne versehentliche Verstellung



Chemikalienbeständiger 2-Komponenten-Griff


Griff aus einer Mischung aus Polypropylen (PP) und thermoplastischem Elastomer (TPE). Griffig auch mit fettigen Händen



Lieferumfang


  • 1 x Kombinationszange 8 Zoll

  • 1 x Seitenschneider 6 Zoll

  • 1 x Flachrundzange lang 6 Zoll

  • 1 x Wasserpumpenzange 10 Zoll
Hinweis• Beim Schneiden mit einer Zange stets eine Schutzbrille tragen.
• Die Reinigung des Kabels mit Lösungsmitteln oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten, vermeiden.
• Reparaturen an Kabeln niemals mit Isolierband durchführen, weil dies zu Unfallgefahr führt.
• Niemals Zangen mit beschädigtem Griff verwenden, sondern durch eine neue austauschen.
• Nur an NICHT isoliertem Kabel verwenden.
• Zangen niemals als Hammer zum Schlagen verwenden, um das Entstehen einer Lücke zwischen den Teilen und eine Fehlausrichtung der Backen zu vermeiden.
• Nicht zum Festziehen oder Lösen von Muttern oder Schrauben verwenden, da diese beschädigt werden könnten.
• Diese Zange niemals für Arbeiten an Stromnetzen oder an unter Spannung stehenden Steckdosen verwenden.