Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ZANGENSORTIMENT, 4-TEILIG REDSTRIPE
Die Ein-Schritt-Lösung für Profis. Aus Chrom-Vanadium-Stahl für außergewöhnliche Haltbarkeit und längere Standzeit. Präzision beim Greifen und Schneiden von Oberflächen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kombinationszange
Mit präziser Schneidkante für saubere und mühelose Schnitte durch weiche und harte Materialien
Flachrundzange
Präzisionsspitzen für hohe Biegelasten und präzises Greifen und Biegen unter beengten Platzverhältnissen
Seitenschneider
Für harte und weiche Drähte. Versetzte Klingen sorgen für eine komfortable Hand- und Handgelenkshaltung sowie für Platz für die Finger bei Arbeiten in der Nähe von angrenzenden Oberflächen.
Wasserpumpenzange
Mit Drucktaste zur Verriegelung für schnelle Bedienung und ohne versehentliche Verstellung
Chemikalienbeständiger 2-Komponenten-Griff
Griff aus einer Mischung aus Polypropylen (PP) und thermoplastischem Elastomer (TPE). Griffig auch mit fettigen Händen
Lieferumfang
- 1 x Kombinationszange 8 Zoll
- 1 x Seitenschneider 6 Zoll
- 1 x Flachrundzange lang 6 Zoll
- 1 x Wasserpumpenzange 10 Zoll
• Die Reinigung des Kabels mit Lösungsmitteln oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten, vermeiden.
• Reparaturen an Kabeln niemals mit Isolierband durchführen, weil dies zu Unfallgefahr führt.
• Niemals Zangen mit beschädigtem Griff verwenden, sondern durch eine neue austauschen.
• Nur an NICHT isoliertem Kabel verwenden.
• Zangen niemals als Hammer zum Schlagen verwenden, um das Entstehen einer Lücke zwischen den Teilen und eine Fehlausrichtung der Backen zu vermeiden.
• Nicht zum Festziehen oder Lösen von Muttern oder Schrauben verwenden, da diese beschädigt werden könnten.
• Diese Zange niemals für Arbeiten an Stromnetzen oder an unter Spannung stehenden Steckdosen verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!