Trennscheibe für Stahl
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe für Stahl
Sehr gute Standardtrennscheibe mit hoher Standzeit bei gleichzeitig guter Schnittigkeit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Bruchsicherheit
Hinweis
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten.
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten.
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten.
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten. Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten.
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen.
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Anwendungsgebiet
- Speziell geeinget für Stahl
- Trennen von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Blechen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!