Trennscheibe für Edelstahl
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe für Edelstahl
Sehr gute Standardtrennscheibe mit hoher Schnittigkeit bei gleichzeitig guter Standzeit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen


Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und effiziente Trennarbeiten dank hoher Schnittigkeit
- Lange Nutzungsdauer aufgrund der Standzeit
- Präzise und saubere Schnitte durch die sehr gute Schnittgüte
- Hohe Bruchsicherheit für sicheres Arbeiten
Hinweis
- Lagerung: Trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Anwendungsgebiet
- Geeignet für Stahl und speziell für Edelstahl
- Trennt dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!